{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 21 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 26 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 36 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 40 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,82 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 14 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227300 21/3L | |
Številka proizvajalca | THN03170 |