{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7010 | |
Utori po standardu | DIN 472 | |
Širina utora m (H13) | 0,7 mm | |
Debelina | 2,42 mm | |
Velikost ploščice L | 9,3 mm | |
Širina rezila w | 0,79 mm | |
tmaks | 0,7 mm | |
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča | 0,6 mm | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desni | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 271010 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197765314 |