{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25S SCLCR/L09 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 27 mm | |
Srednji premik L3 | 13,5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269022 3 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260029 25/09 | |
Številka proizvajalca | THC11611 |