{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | KNUX 160410R | |
Radij rezila | 1 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Lomilec odrezkov | 3,2 mm | |
Globina reza ap | 1 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251076 HB7035-1 |