{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina držala b | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Dolžina glave L1 | 38 mm | |
Celotna dolžina L | 163 mm | |
L2 | 27,5 mm | |
Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
Številka izdelka | 273800 25 | |
EAN/GTIN | 4045197499929 |