{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PR1325 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MQ | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 100 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260386 PR1325 | |
Številka proizvajalca | TKQ01897 |