{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 190616 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PX | |
Globina reza ap | 1 mm - 11 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,9 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250504 CA510 | |
Številka proizvajalca | TAA01247 |