{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120416 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | HB7215 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 1 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 180 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250162 HB7215 |