{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7415 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | TIS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 70 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250050 HB7415 |