{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
⌀ držala d | 6 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 2,95 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 1,75 mm | |
Radij R | 0,2 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270398 6,2 |