Garnitura ploščic za struženje delnega profila, velikost 16, za varnostne obroče, desne ER/IR

Št. art.: 271920 ER/IR
Nastavi ceno 10 kos (25,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • Cena za komplet 10  kos
    258,00 € / kos
    Nastavi ceno 10 kos (25,80 € / 1 kos)
  • od 10 Garniture
    215,00 € / kos
    Nastavi ceno 10 kos (21,50 € / 1 kos)
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Zvrst HB7010
Smer obdelave desno
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271920 ER/IR
EAN/GTIN 4045197370983

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Navojno vpenjalno držalo GARANT (zunanje/notranje) št. 271997272172 za velikost plošče 16 ali 9,3.

Vsebina:

Delni profil, DIN 471 in DIN 472: Art. 271005 in 271015 vel. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Podložna ploščica: Art 272604 in 272624 vel. S

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico