Št. izdelka: 215095 UNI

SOMT 09T304 UNI

Brand: HOLEX

SOMT 09T304 UNI

po ponudbi
Dobavljivo takoj
1.306 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 7,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10 Piece
€ 6,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
UNI

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 5 mm.

Technical Data

ISO-oznaka obračalne ploščice
SOMT 09T304
Tip
UNI
Radij rezila
0,4 mm
Zvrst
HBX20
Rezalni material
HM
Število zamenljivih ploščic/rezil
4
Vrsta izdelka
Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Application Table

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico