{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 55 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 8 mm | |
Kot rampe αmaks | 5,65 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 30,34 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VCG. 2205 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Potopni rezkarji |
Številka izdelka | 211807 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197715036 | |
Številka proizvajalca | 211807 40/3 |