{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezalne glave D | 10 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 142 stopinj | |
Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
Dolžina glave l | 13 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
Držalo | GARANT TopCut | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za centriranje in navrtanje |
Številka izdelka | 210405 10 | |
EAN/GTIN | 4045197607720 |