{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Delitev zob | 1,5 | |
Izvedba nastavka za rebričenje | AA | |
⌀ rebrastega kolesca d1 | 15 mm | |
Širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
Ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290150 15X6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4030741265389 | |
Številka proizvajalca | 41012903 |