Nož za zarezovanje KOMET® HSS-Co5, Širina b: A4,15mm

Št. art.: 240020 A4,15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina b 4,15 mm
Rezalni material HSS Co 5
za širino varnostnega obroča 4 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Višina h 16 mm
primerno držalo A1/2A
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240020 A4,15
EAN/GTIN 4047109015784
Številka proizvajalca H10 15290.91

Opis

Uporaba:

Za izdelavo zunanjih utorov za varovalne obroče (obroč SEEGER®). Širina noža ustreza veljavni toleranci H11 utora varnostnega obroča. Nože je treba ostriti le na čelni strani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico