Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna HU7315

Št. art.: 270763
Popust
od  21,06 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 10,56 € 21,06 €
  • od 10
    od 8,80 € 17,55 €
po ponudbi
Dobavljivo
203 kosov na zalogi
  • Kakovost: DIN 13 6H
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za notranji navoj po DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.
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
    Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico