{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | DWLNR/L 08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
primerno osnovno telo | 264910–264922 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 48 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Podložna ploščica | 259033 6 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 4 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 5 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 251918 DM/08 | |
Številka proizvajalca | 090-50781DM0895 |