Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vertikalna omara, globina 28G. 2 izvlečljiva regala na talnih vodilih

Št. art.: 971605
  • Nosilnost izvlečljivega predelka: 600
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 2.400
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Vertikalna omara 30×28G s talno vodenimi izvlečnimi regali. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Pri izvlečljivih regalih s širino 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega. Vertikalne omare se lahko postavijo le na popolnoma ravnih tleh!
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.