{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0,5 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Območje odstopanja fe | 8 µm | |
Merilna sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Prosti hod | 3,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 55 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432052 0,5/55 | |
Številka proizvajalca | 2971TB |