{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje (merilni hod) | 0 mm - 6,5 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 3,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 9 mm | |
Polmer naležne površine | 3 mm | |
⌀ vpenjalnega držala | 6 mm | |
Dolžina vpenjalnega držala | 6 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 37 mm | |
Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra |
Številka izdelka | 426200 0-6,5 | |
EAN/GTIN | 4946368020815 | |
Številka proizvajalca | 148-205 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-6,5mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Celotna dolžina | 37 mm | 37 mm |
Dolžina vpenjalnega držala | 6 mm | 6 mm |
⌀ merilnega bobna | 9 mm | 9 mm |
⌀ vretena | 3,5 mm | 3,5 mm |
Polmer naležne površine | 3 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra | vgradnega mikrometra |