Hidravlično merilno stojalo (z magnetno nogo)

Št. art.: 440600
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
617 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Merilno stojalo z magnetno nogo z ergonomičnim vrtljivim stikalom. Visokozmogljiv feritni magnet z brušenimi naležnimi površinami na zadnji strani in brušeno prizmo na spodnji strani za namestitev na gredeh in cilindričnih telesih. Prevleka magnetne noge iz umetne mase je prijetna za otip in povečuje odpornost pred udarci in termično izolacijo.
Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem – s centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Veliko gumirano ročno kolo (⌀ 54 mm) za lahko vpenjanje in odpenjanje. Zglobni roki sta na vpenjalu za merilno uro vrtljivi za 360°, se lahko nagibata za 180° in sta primerni za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 6 in 8 mm ali prizmo.

Opomba:

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalu prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.