{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876 | |
Točnost | 00 mm | |
Ravnost | 0,003 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Število gumijastih nog | 4 | |
Masa | 25 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 430400 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001042613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 00, Dolžina × širina: 400X400mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
595,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število gumijastih nog | 4 | 4 |
Točnost | 00 mm | 0 mm |
Masa | 25 kg | 25 kg |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Debelina | 50 mm | 50 mm |
Vrsta izdelka | Merilna plošča | Merilna plošča |