Precizna merilna ura IP67, zaščitena pred udarci 10/58 mm

Št. art.: 432210 10/58
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,90 € /kos.
  • 16,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 878
Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Vrtljiva številčnica Da
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 15 µm
Vrsta IP-zaščite IP 67
nastavljive tolerančne značke Da
Merilna sila 0,9 N - 1,6 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432210 10/58
EAN/GTIN 4045197154071

Opis

Izvedba:

Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, brizgajoči vodi, olju in umazaniji. Tipalna palica in merilni čep imata gumijast meh, narebričeni gumb s tesnilno tulko. Hrbtišče je zatesnjeno, steklo in zunanji obroč sta tesno spojena. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico