{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 5 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,5 mm | |
Območje odstopanja fe | 12 µm | |
Celotno območje odstopanja fcel | 14 µm | |
Merilna sila | 0,6 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432540 5/40 | |
Številka proizvajalca | 353 |