Opis:
Tento standardní model se solárním napájením je šetrný k životnímu prostředí a velmi snadno se používá. Solární číselníkový indikátor ABSOLUTE Digimatic ID-SS vám nabízí následující výhody: Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterie. Není nutná výměna baterií. Solární provoz od 40 luxů. Superkondenzátor pro ukládání nabití umožňuje práci ve slabě osvětleném prostředí (<
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni:
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 12,7 mm
Vrednost gradacije: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: 0,02 mm
Merilo: Kapacitivni linearni kodirnik ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Max. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Masa: 275
Inč/metrski: metrični
Oskrba z energijo: Sončna celica se lahko uporablja od osvetlitve 40 luksov naprej