Opis:
Indikator s številčnico in funkcijo pridržanja MAX, MIN, RANGE vam ponuja naslednje prednosti: Merite lahko MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) Analogni stolpčni prikaz na zaslonu (preklop na 12 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Vgrajena funkcija izračuna Ax Koeficient A je poljubno določljiv, x = pot merilnega zatiča Za zapisovanje najvišjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) lahko izberete način ″FAST″; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavna nastavitev z vodenjem po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčni indikator nastavite s posebnim programom.
Lastnosti:
Prikaz: LCD, višina znakov 8 mm, vrtljiv za 330°.
Merilna sila: ≤ 1,5 N
Št. hrbtne plošče z ušesom: 543765: 543-300-10
Največja hitrost odziva: neomejeno
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1: 0,003 mm
0,002 mm
V palcih in metrih: Metrični
Digitalno/analogno: Digitalno:
Razpon: 1,5 m: 12,7 mm
Ø stebla: 8 mm
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Zaščita: IP42
R MPE (ponovljivost): 0,002 mm
Digitalni korak: 0,001 mm/0,01 mm