{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12,5 mm | |
Točnost | 0,003 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 42 | |
Merilna sila | ≤ 1,5 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 59 mm | |
Debelina ohišja | 29,2 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434074 12,5 | |
Številka proizvajalca | 543-500B |