{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12,5 mm | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 42 | |
Merilna sila | ≤ 1,5 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 59 mm | |
Debelina ohišja | 27,5 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434062 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368863467 | |
Številka proizvajalca | 543-781B |