Opis:
Ta zelo natančna naprava za merjenje višine vam ponuja naslednje prednosti: Dvokolonska struktura zagotavlja visoko natančnost merjenja Oprijemalna igla s konico iz volframovega karbida Velika višina številk 11 mm zagotavlja dobro čitljivost.
Lastnosti:
Natančnost: ± 0,04 mm
Merilno območje: 0 - 600 ″
Metrični
Natančnost: ±0,04 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,04 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,04 mm
Natančnost ponavljanja: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk: 11 mm
Max. Reakcijska hitrost: 500 mm/s mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (VKLJUČNO Z NIČLO): Da
Signalni gumb: Da
Izravnava konic s signalnim gumbom: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (vrednost na zaslonu): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± preklop: Da
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje, 1x baterijo in pokrovom.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterij: približno 3500 ur