{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,04 mm | |
Dolžina konic | 90 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Masa | 0,5 kg | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415510 300 | |
Številka proizvajalca | 4112620 |