{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 862 | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Točnost | 0,05 mm | |
Dolžina konic | 90 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Masa | 0,44 kg | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415195 300 | |
Številka proizvajalca | 415195 300 |