{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Točnost | 0,04 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
Dolžina konic | 64 mm | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Čas delovanja | 20.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412641 300 | |
Številka proizvajalca | 500-205 |