Pomično merilo z merilno uro 150/01

Št. art.: 412350 150/01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
  • 17,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
374 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: kotno 4,8×1,7
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Globinski omejevalnik kotno 4,8×1,7
Merilno območje 0 mm - 150 mm
odčitavanje (okrogla skala) 0,01 mm
Vrtljaj kazalca 1 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Tabela navojev Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412350 150/01
EAN/GTIN 4045197203083

Opis

Izvedba:

Nesvetleče kromirana skala. Z zaščito pred udarci in zaščiteno zobato letvijo. Precizna ura z vrtljivo številčnico z vijakom za utrditev.
Odčitavanje vrednosti 1 mm na vodilu, odčitavanje 1/100 mm na okrogli skali.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor