{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izravnava višine | 25 mm | |
maksimalna delovna višina (zgornji rob plošče iz naravne trde kamenine) | 900 mm | |
Za velikost plošče D׊ | 1000X630 mm | |
Višina spodnje omare | 720 mm | |
Širina spodnje omare | 750 mm | |
Globina spodnje omare | 560 mm | |
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev | 780 mm | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 1.000 kg | |
Material odlagalne plošče | Multipleks-bukev | |
Masa | 31 kg | |
Vrsta izdelka | Podnožje |
Številka izdelka | 431000 1000X630 |