Naprava za merjenje navora Max; 10Nm d=0,002Nm

Št. art.: DB 10-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DB 10-3
EAN/GTIN 4045761193451
Številka proizvajalca DB 10-3
L-število L40250 1835

Opis

Opis:

  • Naprava za merjenje navora SAUTER DB 10-3, merilno območje 10 Nm, odčitljivost 0,002 Nm, notranja merilna frekvenca 1000 Hz
  • Obseg dobave: rotacijski pretvornik, robusten kovček, montažna plošča (modeli z [Max] ≥ 20 Nm)
  • Prikaz zmogljivosti: naraščajoči svetlobni trak označuje še razpoložljivo merilno območje
  • Sistem rotacijskih pretvornikov za dinamično preskušanje električnih izvijačev
  • Kovinsko ohišje za trajno uporabo v zahtevnih okoljih
  • Grafični zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
  • Vključena sta podatkovna vmesnika USB in RS-232
  • Funkcija samodejnega izklopa
  • Lahko se uporablja v obeh smereh vrtenja
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): programirljiva zgornja in spodnja mejna vrednost. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Notranji pomnilnik podatkov hrani do 500 meritev. Vsebino pomnilnika lahko prenesete v računalnik z dodatno programsko opremo
  • Gumijaste noge s funkcijo proti zdrsu

Lastnosti:

  • Notranja merilna frekvenca: 1000 Hz
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 18 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 14 h
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 120 % vrednosti [Max]
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Izbirne enote: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Natančnost merjenja: ± 0,5 % [Max]
  • Uporabno merilno območje: 5-100 % [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 200 × 100 × 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor