{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 30 min-1 - 12.500 min-1 | |
Točnost | 0,01 (±1 digit) % | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 6 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Dolžina | 240 mm | |
Širina | 65 mm | |
Višina | 50 mm | |
Masa | 415 g | |
Delovna temperatura | 0 °C - 40 °C | |
Vrsta izdelka | Stroboskopi |
Številka izdelka | 471200 476 | |
EAN/GTIN | 4029547001772 | |
Številka proizvajalca | 0563 4760 |