Izvedba:
Merilni adapter za aktivno in pasivno testiranje 1- in 3-fazne opreme do 32 A.
- Testiranje v skladu s standardi po DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 in predpisom DGUV 3.
- Testiranje 1-fazne (230 V, 16 A) in 3-fazne (400 V, 16 A + 32 A) opreme s priključkom CEE.
- Merjenje diferenčnega toka na 3-faznih napravah in strojih med delovanjem (MA 4).
- Varnostno in funkcionalno testiranje podaljškov CEE.
- Robusten in vodotesen transportni kovček (IP 67).
- Univerzalno se lahko uporablja za kateri koli 1-fazni preizkuševalnik naprav, ki povezuje omrežno napetost.
Podporne merilne funkcije:- Zaščitni vodnik in izolacijska upornost.
- Nadomestni tok uhajanja (zaščitni vodnik/tok dotika).
- Varnostno in funkcionalno testiranje podaljškov CEE.
- Diferenčni tok 1-fazne opreme s priključkom CEE (16 A, 3-polni).
- Čas prožitve/prožilni tok PRCD-ja in RCD-ja v mobilnih razdelilnikih električne energije.
- Zagon 3-fazne opreme z največjo obremenitvijo do 32 A.
- Merjenje diferenčnega toka na 3-faznih napravah/strojih med delovanjem.
- Testiranje 3-faznih varilnih aparatov po DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).
Uporaba:
Razširite svoj enofazni preizkuševalnik naprav za testiranje opreme s priključkom CEE (16 A, 3-polni in 16 A + 32 A, 5-polni), kot so električne naprave, stroji in podaljški, v skladu s standardi.
Podaljški CEE so testirani na strani vtiča in spojke, tako da je poleg varnostnega testa (RPE, RISO) opravljen tudi popoln test funkcionalnosti (prehod/zlom kabla, kratek stik in vrtilno polje) vseh prevodnikov.
Podatki:
- Testni priključki CEE: 16 A, 3-polni in 16 A + 32 A, 5-polni.
- Vtič z zaščitnim kontaktom za priključitev na testno vtičnico preizkuševalnik naprav.
- 7 statusnih LED-diod za ovrednotenje testa delovanja kabla.
- Priključna shema testiranca v pokrovu ohišja.
- Robusten in vodotesen transportni kovček (IP 67).
- Samotestiranje z namerno aktivacijo napake IPE 1 mA ali 3 mA.
- Vtičnica z zaščitnim kontaktom za napajanje 1-faznega preizkuševalnika naprav.
- Omrežni priključni kabel (1 m) s CEE vtičem 32 A, 5-polni.
- Dimenzije (VxŠxG) (mm): 170 × 410 × 350
- Stopnja zaščite: IP67 zaprto; IP40 odprt
- Diferenčni tok (mA): 0,08–10
- Diferenčni tok za preizkuševalnike naprav: N (diferenca) + PE (neposredni, 1 kΩ)
- Teža (kg): približno 6
Pazi:
Pri testiranju električnih naprav in strojev s stikalnimi elementi, ki so odvisni od omrežne napetosti (releji, kontaktorji, omrežni napajalniki itd.), upoštevajte, da metode merjenja pasivnega ekvivalenta toka uhajanja ni mogoče uporabiti.
=> Obstoječe izolacijske napake za stikalnim elementom niso zaznane!
Transformator za diferenčni tok, ki je vgrajen v BENNING MA 4, omogoča aktivno testiranje 3-faznih testirancev pod omrežno napetostjo in ima dodatno prednost, da testiranca ni treba postaviti izoliranega.