Št. izdelka: 431858

Merilni kotnik 90°, trikotna oblika, točnost 00 lahka izvedba

Brand: Planolith
Standard DIN 875
Standard DIN 876/00
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Merilni kotnik 90°, trikotna oblika, točnost 00 lahka izvedba

Unit price
od  € 1.223,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Za material in točnost glejte art. 430400. Od vel. 600×400 mm z izvrtinami za zmanjšanje mase, ki jih je mogoče uporabiti tudi za transport ali rokovanje. Obe ožji pravokotni površini 90° sta fino lepani z diamantom po DIN 876/00.Pravokotnost po DIN 875.
Specialna lahka izvedba brez izgube točnosti.

Uporaba:

Za kontrolo pravokotnosti v vodoravni in navpični ravnini.

Obseg dobave:

Vklj. s transportno embalažo.

Opomba:

Upoštevajte, da je pošiljka nefrankirana. Merilni kotnik z dolžino 2000 mm po ponudbi.

Technical Data

Poročilo o preizkusu
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka
Kotne normale 90°
loading spinner image
loading spinner image