Tipalo iz karbidne trdine, Tip: 2

Št. art.: 434910 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
847 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M2,5
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434910 2
EAN/GTIN 4031452620016
Številka proizvajalca 434910 2

Opis

Izvedba:

Nadomestna in posebna tipala za merilne ure, komparatorje in pomična merila. Priključni navoj M2,5.

Opomba:

Posebni merilni nastavki po načrtu kupca so dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico