Garnitura merilnih tipal 11

Št. art.: 445400 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 11
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445400 11
EAN/GTIN 4059192017156
Številka proizvajalca 4429019

Opis

Primerno za:

Digitalni višinski merilniki GARANT HG1 art. 445355, Digimar 817 CLT art. 445375 in Digimar 816 CLT art. 445325.

Vsebina:

Nosilec za nastavke z merilno kroglico z držalom 6 mm: Art. 445410 vel. T6/100
Ploščica iz karbidne trdine ⌀ 15 mm: Art. 445412 vel. 15
Cilinder ⌀ 10 mm: Art. 445413 vel. 10
Kroglica iz karbidne trdine ⌀ 30 mm: Art. 445414 vel. 30
Globinski merilni nastavek vklj. z nosilcem (TMT120): Art. 445415 vel. 120
Držalo M2 vklj. z merilnim nastavkom: Art. 445416 vel. 2
Nosilec za nastavke z merilno kroglico z držalom 8 mm: Art. 445410 vel. T8
Kroglica iz karbidne trdine ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: Art. 445420 vel. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Obseg dobave:

Priložena škatla iz umetne mase.