Opis:
Delavniški merilni mikroskop s programsko opremo M3 MarVision MM 420
Varakteristike izdelka: Merilni mikroskop: - Vgrajena barvna kamera
- Objektiv s povečavo (0,7x - 4,5x), po želji motoriziran
- LED obročna svetloba: 1 obroč in 4 segmenti, vsak posebej preklopljiv in zatemljiv
- LED prepuščena svetloba: za iskanje položaja
- Laserski kazalec za iskanje položaja
- Masivno podnožje iz trdega granita
- Stabilna jeklena prečna miza, natančni ležaji
- hitra in natančna nastavitev osi
- izvrstna natančnost in zanesljivost zaradi optičnega inkrementalnega merilnega sistema
Operativna in prikazna enota M3 programska oprema z računalnikom z zaslonom na dotik3″ zaslon na dotik s tipkovnico in miškoZaščitena s sistemom Windows 10 Pro, zato je mogoča namestitev dodatne programske opremeOperacija z več dotiki na zaslonu ali z miško/tipkovnicoVelika video slikaCiljna/skutna ocena z informacijami o toleranciTisk protokola z logografskim prikazom podjetja z dimenzioniranjemAutomatsko zaznavanje robov tudi pri slabo kontrastnih delihŠtevanjeStatistikaMerilno območje X/Y v mm: 400 / 250
Merilni sistem - ločljivost v mm: 0,001
Merilni sistem - E1 X/Y v µm: 3,9 + (L/100)
Merilni sistem - E2 XY v µm: 4,9 + (L/100)
Povečanje: 35 - 225x
Osvetljava: Priključek: 240 V
Razpon dobave: Programska oprema M3 z računalnikom z zaslonom na dotik, zaustavitveni standard 220 as, navodila za uporabo, Mahrovo potrdilo o kalibraciji.