Merilni projektor z zaslonom in objektivom PJ-PLUS P1010A

Št. art.: 493513 P1010A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PJ-PLUS
Merilno območje x-osi 100 mm
Merilno območje z-osi 100 mm
Odčitavanje 0,001 mm
digitalni prikaz Da
Napajanje Omrežno napajanje
Razsvetljava LED
⌀ zaslona 315 mm
Dolžina 742 mm
Širina 575 mm
Višina 1.093 mm
Masa 114 kg
Maksimalna masa obdelovanca 10 kg
Vrsta izdelka Profilni projektor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 493513 P1010A
EAN/GTIN 4946368848181
Številka proizvajalca 193051Y

Opis

Izvedba:

Profilni projektor za natančno preverjanje s svetlobo od zgoraj in spodaj, za male do srednje velike obdelovance. Univerzalna naprava za uporabo v proizvodnji, laboratoriju, kontroli in brusilnici.
  • Standardni objektiv z 10-kratno povečavo. 20-, 50- in 100-kratni objektiva na zahtevo.
  • Navpičen, vrtljiv 315 mm zaslon z mrežnimi črtami, z vgrajenim digitalnim prikazom kotov, preklop za odčitavanje stopinje ali decimalno.
  • Telecentrični sistem osvetlitve zagotavlja navpično in enakomerno osvetlitev slikovnega polja.
  • LED-osvetlitev od spodaj in zgoraj z brezstopenjsko regulacijo svetlobne jakosti poskrbi za dolgo življenjsko dobo ob majhni porabi energije.
  • Zasnova brez ventilatorja preprečuje vdor umazanije v napravo.
  • Masivna koordinatna miza, s hitrim nastavljanjem v obeh oseh.
  • Vgrajen digitalni prikazovalnik (s podatkovnim izhodom) omogoča zanesljivo merjenje brez napak.
  • Za merjenje dolžin, kotov, krivulj in radijev.

Obseg dobave:

Vklj. z objektivom z 10-kratno povečavo, zaslonom, pokrovom in omrežnim priključnim kablom.

Dodatni pribor:

Čistilnik rezilnih robov art. 354788.

Opomba:

Drugi posebni dodatki, kot so objektivi, vrtljivi centrirni nosilec, vodoravna prizma, vpenjalno držalo, ustrezne standardne merilne plošče ali robni senzor z merilno enoto QM-Data 200 so na voljo na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor