Surftest SJ-210S [mm], ″R5µm; 4mN; S-Drive″

Št. art.: 178-564-12D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilniki kontur

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 178-564-12D
EAN/GTIN 4946368848839
Številka proizvajalca 178-564-12D

Opis

Opis:

Mobilno merilo za enostavno in natančno merjenje hrapavosti površine. Surftest SJ-210 vam ponuja naslednje prednosti: Sistem sond za drsenje z uporabniku prijazno in intuitivno navigacijo po menijih. Prenosni sistem na baterije za merjenje v bližini proizvodnje. V . 6,0 cm. [2,4″] velik in barvni zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja zagotavlja odlično berljivost tudi v neugodnih svetlobnih razmerah. Podpira številne standarde, kot so DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, pa tudi pogoje, ki jih določi uporabnik. Različne hitrosti podajanja širijo možnosti uporabe. Prikažejo se lahko rezultati izračuna, uteženi profili, krivulja BAC in krivulja ADC. Podpira 21 jezikov. Upravljate ga lahko s tipkami na sprednji strani in pod drsnim pokrovom.

Lastnosti:

Območje: 0,0 0,0 0,0 0,0 360 µm
Napajanje: Napajalnik za izmenični tok ali akumulatorska baterija