Izvedba:
Z novim merilnikom MarSurf CD 140 AG 11 je Mahr na trg lansiral novi merilnik obrisov. Njegov taktilni merilni sistem ima merilno območje do 70 mm, ki omogoča hitro menjavo tipalne konice brez orodja brez ponovne kalibracije.
Uporaba:
Računalniško podprto merilno mesto omogoča celovito in hitro oceno rezultatov meritev:
- Celovite funkcije za meritve obrisov, hitro in preprosto
- Hitra nastavitev osi Z s preprostim upravljanjem ročaja
- Menjava tipalne konice brez orodja
- Prilagodljiva montažna plošča s 50 mm rastrsko ploščo z izvrtinami, med drugim za držala za obdelovance KMG
- Hitrost pomika po osi X do 200 mm/s
- Enostavno ustvarjanje programov ali individualne meritve z MarWin
- Samodejno ocenjevanje, najbolj ustrezni obrisi, primerjava obrisov CAD itd.
- Izbirno razširljiv z možnostjo merjenja hrapavosti (Rz > 2 µm)
- Možnost meritev z dvojno tipalno konico
Obseg dobave:
MarSurf CD 140 AG 11 (vključno s 350 mm osjo Z, 140 mm osjo X, osnovno ploščo s 60 mm pomikom po osi Y, zaznavnim elementom PG A 36-350-25), programska oprema Marwin EasyContour Plus mobile, normala za kalibriranje obrisa z 2 kroglicama (45 mm in 6 mm).