Št. izdelka: 499325

Naprava za merjenje okroglosti ROUNDTEST RA-120

Brand: Mitutoyo

Naprava za merjenje okroglosti ROUNDTEST RA-120

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 11.199,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesen/zima promocija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
Kliknite tukaj.

Opis

Izvedba:

Primerna za delavnico in zmogljiva. Udobna in stroškovno ugodna.
  • Za uporabo v bližini proizvodnje.
  • Podpira 10 pomembnih analiz oblike.
  • Merjenje obdelovancev z maso do 25 kg.
  • Možnost merjenja obdelovancev z višino do 280 mm (odvisno od merilne naloge do 480 mm).
  • Možnost merjenja zunanjega premera do 280 mm (odvisno od merilne naloge do 380 mm)
  • Veliko merilno območje tipalnega sistema ± 1000 μm.
  • Vrtilna os s preciznim zračnim ležajem.
  • 3600 merilnih točk/obrat.
  • Centrirna in nivelirna mizica s 4 mikrometri Digimatic.
  • ABS-merilo v Z-osi.
  • Priročno pozicioniranje s finim nastavljanjem.
  • Elektronski premik ničelne točke za tipalni sistem za merjenje v idealnem območju.
  • Pregledna, jasna struktura površine za upravljanje.
  • Intuitivna površina za upravljanje z velikim barvnim LCD zaslonom.
  • Zanesljivo upravljanje menijev z vrtljivim gumbom.
  • Uporabniško vodeno centriranje in niveliranje.
  • Velike stikalne površine.
  • Vgrajen termični tiskalnik.
  • SPC, RS232C, USB-vmesnik.

Uporaba:

Merjenje:
  • okroglost,
  • koaksialnost,
  • koncentričnost,
  • odstopanja debeline stene,
  • ravnost,
  • vzporednost,
  • krožni tek,
  • plani tek,
  • pravokotnost z referenčno osjo/površino.

Technical Data

Odstopanje pri rotaciji
(0,04 + 6H/10 000) µm
Napajanje
Omrežno napajanje
Vrsta izdelka
Merilniki oblik
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico