Opis:
Enostavno in priročno upravljanje z dvema gumboma, zato je primeren tudi za uporabo v šolah in pri pouku.
Velika tehtalna plošča, idealna za večje vzorce, kozarce, posode itd.
Praktična funkcija tehtanja poenostavi pripravo
Posebej ravna zasnova
Mogoče ga je zložiti v kup za varčno shranjevanje
Praktično baterijsko delovanje s komercialno dostopnimi baterijami omogoča veliko prilagodljivost in neodvisnost od omrežnih adapterjev, vtičnic, polnilnikov itd.
Velik zaslon za enostavno branje vrednosti
Lastnosti:
Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 15 mm
Celotne mere Š×G×V 145×205×46,5 mm
Dimenzije Tehtalna površina, plastika, Š × D 134 × 127 mm
Neto teža približno 0,45 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C