{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 0 ppm - 10.000 ppm | |
Točnost | ±50 + 3 % (0 do 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 do 10000 ppm) | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilno območje temperature | 0 °C - 50 °C | |
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 5 % - 95 % | |
Dolžina | 295 mm | |
Širina | 50 mm | |
Višina | 40 mm | |
Delovna temperatura | 0 °C - 50 °C | |
Dolžina kabla | 1,4 m | |
Masa | 200 g | |
Vrsta izdelka | CO2-sonda |
Številka izdelka | 474156 CO2 | |
EAN/GTIN | 4029547019081 | |
Številka proizvajalca | 0632 1552 |