{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 866 | |
Merilno območje | 2.200 mm - 3.500 mm | |
Dolžina traku | 3.500 mm | |
Širina traku | 16 mm | |
Odčitavanje | 0,1 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 415198 3500 | |
EAN/GTIN | 2050001676955 | |
Številka proizvajalca | 62200078 |