Nastavljiv mejni merilnik 6 - 13 mm

Št. art.: 0649202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0649202
EAN/GTIN 4029713217433
Številka proizvajalca 0649202
L-število L40510 242

Opis

Izvedba:

  • posebno lito železo
  • 1 fiksna merilna površina, 2 nastavljive kvadratne merilne površine

Opis:

Mejnik iz posebnega litega železa z 1 fiksno merilno površino in 2 nastavljivima kvadratnima merilnima površinama. Nazivna dimenzija Ø 6-13 mm. Pri naročilu navedite, kako se prilegajo. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija: 6,000 - 13,000
  • Nazivna dimenzija mm: 6,000 - 13,000